Riferimenti
Chiaravalli:45052132
Rubix:160000000475606
Produttore:45052132
EAN:8054652099051

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45052132-PULEGGE 21 T 5 Z 32 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 18 |
| Diametro effettivo | 50,1 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore