1560982-PULEGGE A CINGHIA METRICA 18-2 31 T10
optibelt ZRS metrisch con foro cilindrico T10
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:18-2 31 T10
Rubix:999211022057012
Produttore:1560982
EAN:4014486237214




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 1560982-PULEGGE A CINGHIA METRICA 18-2 31 T10
Pulegge per cinghie dentate metriche per alesatura semplice
Rondella dentata metrica per foro cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 176 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 57,3 mm |
| Foro pronto | 22 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione