898271-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 36 T5 48
Puleggia dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:TP-36-T5-48
Rubix:999250410003303
Produttore:898271
EAN:3660338520099




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 898271-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 36 T5 48
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota
Punti di forza
Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 0 |
| Diametro effettivo | 75,21 mm |
| Diametro esterno | 76,42 mm |
| Diametro del mozzo | 50 mm |
| Preforo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore