Riferimenti
Chiaravalli:46052120
Rubix:160000000475902
Produttore:46052120
EAN:8054652100917

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 46052120-PULEGGE 21-AT5- 20
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 8 |
| Diametro effettivo | 31,83 mm |
| Diametro esterno | 31 mm |
| Diametro del mozzo | 23 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore