898276-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 AT10 22

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-40-AT10-22
Rubix:999250410003298
Produttore:898276
EAN:3660338520143
898276-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 AT10 22

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Numero di denti22
Larghezza totale40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898276-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 AT10 22


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Numero di denti22
Larghezza totale40 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo68,15 mm
Diametro esterno70,03 mm
Diametro del mozzo52 mm
Preforo8 mm
8,94 IVA esclusa
/ Unità
10,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore