Riferimenti
Chiaravalli:45103115
Rubix:160000000475659
Produttore:45103115
EAN:8054652099853

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 45103115-PULEGGE 31 T 10 Z 15 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 45,9 mm |
| Diametro esterno | 47,75 mm |
| Diametro del mozzo | 32 mm |
| Preforo | 16 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione