Riferimenti
Chiaravalli:46104740
Rubix:160000000476008
Produttore:46104740
EAN:8054652102218

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct 10 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza totale | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 46104740-PULEGGE 47-AT10-40
Pulegge
Applicazioni
Macchine utensili;Elettrodomestici;Macchine-tessili;Macchine per imballaggio;Macchine da scrivere;Macchine da cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1320 g |
|---|---|
| Profilo | ct 10 |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza totale | 47 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 125,45 mm |
| Diametro esterno | 131 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Preforo | 16 mm |
| Foro pronto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione