898208-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 AT5 20
Puleggia dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:TP-21-AT5-20
Rubix:999250410003367
Produttore:898208
EAN:3660338519468




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 898208-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 AT5 20
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT5 Puleggia dentata con foro pilota
Punti di forza
Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 30,6 mm |
| Diametro esterno | 31,83 mm |
| Diametro del mozzo | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore