Riferimenti
Chiaravalli:45052130
Rubix:160000000475605
Produttore:45052130
EAN:8054652099044

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 45052130-PULEGGE 21 T 5 Z 30 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 47,76 mm |
| Diametro esterno | 46,95 mm |
| Diametro del mozzo | 34 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 16 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione