898245-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 40

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-27-T5-40
Rubix:999250410003330
Produttore:898245
EAN:3660338519833
898245-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 40

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Numero di denti40
Larghezza totale27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898245-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 40


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti40
Larghezza totale27 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo62,85 mm
Diametro esterno63,66 mm
Diametro del mozzo40 mm
Preforo8 mm
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione