Riferimenti
Chiaravalli:45053610
Rubix:160000000475635
Produttore:45053610
EAN:8054652099341

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 (passo metrico 5 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 10 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 45053610-PULEGGE 36 T 5 Z 10 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Profilo | t5 (passo metrico 5 mm) |
| Numero di denti | 10 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 3 |
| Diametro effettivo | 15,92 mm |
| Diametro esterno | 19,5 mm |
| Diametro del mozzo | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore