898248-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 AT10 15

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-31-AT10-15
Rubix:999250410003327
Produttore:898248
EAN:3660338519864
898248-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 AT10 15

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Numero di denti15
Larghezza totale31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898248-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 AT10 15


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Numero di denti15
Larghezza totale31 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo45,9 mm
Diametro esterno47,75 mm
Diametro del mozzo31 mm
Preforo8 mm
4,09 IVA esclusa
/ Unità
4,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore