1701576-PULEGGE A CINGHIA METRICA 24-2 40 T10
optibelt ZRS metrisch con foro cilindrico T10
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:24-2 40 T10
Rubix:999180500097807
Produttore:1701576
EAN:4014486237382




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza totale | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 1701576-PULEGGE A CINGHIA METRICA 24-2 40 T10
Pulegge per cinghie dentate metriche per alesatura semplice
Rondella dentata metrica per foro cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 392 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 76,39 mm |
| Foro pronto | 30 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione