Riferimenti
Chiaravalli:46104048
Rubix:160000000475994
Produttore:46104048
EAN:8054652102072

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza totale | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 46104048-PULEGGE 40-AT10-48
Pulegge
Applicazioni
Macchine Utensili;Elettrodomestici;Macchine Tessili;Macchine per Imballaggio;Macchine da Scrivere;Macchine da Cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1520 g |
|---|---|
| Profilo | at10 |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 152,78 mm |
| Diametro esterno | 150,95 mm |
| Diametro del mozzo | 95 mm |
| Preforo | 16 mm |
| Foro pronto | 16 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione