Riferimenti
Chiaravalli:46053625
Rubix:160000000475948
Produttore:46053625
EAN:8054652101365

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 46053625-PULEGGE 36-AT5- 25
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 12 |
| Diametro effettivo | 38,95 mm |
| Diametro esterno | 39,8 mm |
| Diametro del mozzo | 26 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore