898260-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 32

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-31-T10-32
Rubix:999250410003315
Produttore:898260
EAN:3660338519987
898260-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 32

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Numero di denti32
Larghezza totale31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898260-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 32


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Numero di denti32
Larghezza totale31 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo100 mm
Diametro esterno101,86 mm
Diametro del mozzo65 mm
Preforo10 mm
13,33 IVA esclusa
/ Unità
16,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore