Riferimenti
Chiaravalli:45052110
Rubix:160000000475591
Produttore:45052110
EAN:8054652098894

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 (passo metrico 5 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 10 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 45052110-PULEGGE 21 T 5 Z 10 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Profilo | t5 (passo metrico 5 mm) |
| Numero di denti | 10 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 3 |
| Diametro effettivo | 15,05 mm |
| Diametro esterno | 19,5 mm |
| Diametro del mozzo | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore