898249-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 AT10 20

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-31-AT10-20
Rubix:999250410003326
Produttore:898249
EAN:3660338519871
898249-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 AT10 20

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Numero di denti20
Larghezza totale31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898249-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 AT10 20


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Numero di denti20
Larghezza totale31 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo61,8 mm
Diametro esterno63,66 mm
Diametro del mozzo46 mm
Preforo8 mm
5,96 IVA esclusa
/ Unità
7,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore