Riferimenti
Chiaravalli:46106626
Rubix:160000000476018
Produttore:46106626
EAN:8054652102317

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct10 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza totale | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 46106626-PULEGGE 66-AT10-26
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 820 g |
|---|---|
| Profilo | ct10 |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza totale | 66 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 82,76 mm |
| Diametro esterno | 80,9 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione