Riferimenti
Chiaravalli:46106644
Rubix:160000000476025
Produttore:46106644
EAN:8054652102386

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza totale | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 46106644-PULEGGE 66-AT10-44
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2360 g |
|---|---|
| Profilo | at10 |
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza totale | 66 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 138,2 mm |
| Diametro esterno | 140,05 mm |
| Diametro del mozzo | 88 mm |
| Foro pronto | 16 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione