Riferimenti
Chiaravalli:45104020
Rubix:160000000475683
Produttore:45104020
EAN:8054652100092

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 (passo metrico 10 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 45104020-PULEGGE 40 T 10 Z 20 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Profilo | t10 (passo metrico 10 mm) |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 63,66 mm |
| Diametro esterno | 61,8 mm |
| Diametro del mozzo | 46 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione