Riferimenti
Chiaravalli:45104724
Rubix:160000000475701
Produttore:45104724
EAN:8054652100276

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 10 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza totale | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 45104724-PULEGGE 47 T 10 Z 24 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470 g |
|---|---|
| Profilo | t 10 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza totale | 47 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 29 |
| Diametro effettivo | 74,55 mm |
| Diametro esterno | 76,39 mm |
| Diametro del mozzo | 58 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione