898291-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 T10 24

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-40-T10-24
Rubix:999250410003283
Produttore:898291
EAN:3660338520297
898291-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 T10 24

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Numero di denti24
Larghezza totale40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898291-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 T10 24


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Numero di denti24
Larghezza totale40 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo74,55 mm
Diametro esterno76,39 mm
Diametro del mozzo58 mm
Preforo8 mm
€ 10,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore