Riferimenti
Chiaravalli:45052128
Rubix:160000000475604
Produttore:45052128
EAN:8054652099037

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 45052128-PULEGGE 21 T 5 Z 28 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 44,58 mm |
| Diametro esterno | 43,75 mm |
| Diametro del mozzo | 32 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione