Riferimenti
Chiaravalli:46052718
Rubix:160000000475921
Produttore:46052718
EAN:8054652101105

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 46052718-PULEGGE 27-AT5- 18
Pulegge
Applicazioni
Macchine utensili;Elettrodomestici;Macchine tessili;Macchine per imballaggio;Macchine da scrivere;Macchine da cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Profilo | ct 5 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 28,65 mm |
| Diametro esterno | 27,4 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione