898233-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 28

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-27-AT5-28
Rubix:999250410003342
Produttore:898233
EAN:3660338519710
898233-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 28

Riepilogo info tecniche

Profiloat5
Numero di denti28
Larghezza totale27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898233-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 28


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat5
Numero di denti28
Larghezza totale27 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo43,35 mm
Diametro esterno44,56 mm
Diametro del mozzo32 mm
Preforo8 mm
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore