Riferimenti
Chiaravalli:45103120
Rubix:160000000475663
Produttore:45103120
EAN:8054652099891

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 45103120-PULEGGE 31 T 10 Z 20 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 24 |
| Diametro effettivo | 63,66 mm |
| Diametro esterno | 61,8 mm |
| Diametro del mozzo | 46 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione