Riferimenti
Chiaravalli:46053636
Rubix:160000000475954
Produttore:46053636
EAN:8054652101426

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 (at5, passo 5 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 46053636-PULEGGE 36-AT5- 36
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Profilo | t5 (at5, passo 5 mm) |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 23 |
| Diametro effettivo | 57,31 mm |
| Diametro esterno | 56,45 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore