Riferimenti
Chiaravalli:45053642
Rubix:160000000475653
Produttore:45053642
EAN:8054652099525

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 42 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45053642-PULEGGE 36 T 5 Z 42 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Profilo | t 5 |
| Numero di denti | 42 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 26 |
| Diametro effettivo | 66,86 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione