Riferimenti
Chiaravalli:46052132
Rubix:160000000475910
Produttore:46052132
EAN:8054652100993

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 46052132-PULEGGE 21-AT5- 32
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 50,94 mm |
| Diametro esterno | 49,7 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 18 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione