898217-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 16

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-21-T5-16
Rubix:999250410003358
Produttore:898217
EAN:3660338519550
898217-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 16

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Numero di denti16
Larghezza totale21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898217-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 16


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti16
Larghezza totale21 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo24,6 mm
Diametro esterno25,47 mm
Diametro del mozzo18 mm
1,99 IVA esclusa
/ Unità
2,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore