Riferimenti
Chiaravalli:45053614
Rubix:160000000475637
Produttore:45053614
EAN:8054652099365

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45053614-PULEGGE 36 T 5 Z 14 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Profilo | t 5 |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 21,45 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 13 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione