1629504-PULEGGE A CINGHIA METRICA 24-2 21 AT5
optibelt ZRS metrisch con foro cilindrico AT5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:24-2 21 AT5
Rubix:999211022057591
Produttore:1629504
EAN:4014486231342




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 1629504-PULEGGE A CINGHIA METRICA 24-2 21 AT5
Pulegge per cinghie dentate metriche per alesatura semplice
Rondella dentata metrica per foro cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 38,2 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione