898295-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 T10 32
Puleggia dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:TP-40-T10-32
Rubix:999250410003279
Produttore:898295
EAN:3660338520334




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 898295-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 T10 32
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T10 Puleggia dentata con foro pilota
Punti di forza
Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 100 mm |
| Diametro esterno | 101,86 mm |
| Diametro del mozzo | 65 mm |
| Preforo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore