Riferimenti
Chiaravalli:45052122
Rubix:160000000475599
Produttore:45052122
EAN:8054652098986

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 45052122-PULEGGE 21 T 5 Z 22 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | t 5 |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 9 |
| Diametro effettivo | 35,02 mm |
| Diametro esterno | 34,15 mm |
| Diametro del mozzo | 24 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione