Riferimenti
Chiaravalli:46104022
Rubix:160000000475983
Produttore:46104022
EAN:8054652101969

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct 10 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza totale | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 46104022-PULEGGE 40-AT10-22
Pulegge
Applicazioni
Macchine Utensili;Elettrodomestici;Macchine Tessili;Macchine per Imballaggio;Macchine da Scrivere;Macchine da Cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Profilo | ct 10 |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 68,15 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Diametro del mozzo | 52 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione