Riferimenti
Chiaravalli:45052710
Rubix:160000000475613
Produttore:45052710
EAN:8054652099129

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 45052710-PULEGGE 27 T 5 Z 10 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 3 |
| Diametro effettivo | 15,92 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Diametro del mozzo | 8 mm |
| Foro pronto | 10 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione