Riferimenti
Chiaravalli:46053640
Rubix:160000000475955
Produttore:46053640
EAN:8054652101433

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 46053640-PULEGGE 36-AT5- 40
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 63,66 mm |
| Diametro esterno | 62,85 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 24 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione