898230-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 22

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-27-AT5-22
Rubix:999250410003345
Produttore:898230
EAN:3660338519680
898230-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 22

Riepilogo info tecniche

Profiloat5
Numero di denti22
Larghezza totale27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898230-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 22


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat5
Numero di denti22
Larghezza totale27 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo33,85 mm
Diametro esterno35,01 mm
Diametro del mozzo24 mm
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore