898207-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 AT5 18
Puleggia dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:TP-21-AT5-18
Rubix:999250410003368
Produttore:898207
EAN:3660338519451




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 898207-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 AT5 18
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT5 Puleggia dentata con foro pilota
Punti di forza
Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 27,4 mm |
| Diametro esterno | 28,65 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore