1741261-PULEGGE A CINGHIA METRICA 30-2 21 T5
optibelt ZRS metrisch con foro cilindrico T5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:30-2 21 T5
Rubix:999211022058492
Produttore:1741261
EAN:4014486226539




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 1741261-PULEGGE A CINGHIA METRICA 30-2 21 T5
Pulegge per cinghie dentate metriche per alesatura semplice
Rondella dentata metrica per foro cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 47,75 mm |
| Foro pronto | 18 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione