Riferimenti
Chiaravalli:45052127
Rubix:160000000475603
Produttore:45052127
EAN:8054652099020

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 45052127-PULEGGE 21 T 5 Z 27 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Profilo | t 5 |
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 11 |
| Diametro effettivo | 8 mm |
| Diametro esterno | 42,2 mm |
| Diametro del mozzo | 30 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione