Riferimenti
Chiaravalli:45052126
Rubix:160000000475602
Produttore:45052126
EAN:8054652099013

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 45052126-PULEGGE 21 T 5 Z 26 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Profilo | ct 5 |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 12 |
| Diametro effettivo | 41,39 mm |
| Diametro esterno | 40,6 mm |
| Diametro del mozzo | 26 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione