Riferimenti
Chiaravalli:46106625
Rubix:160000000476017
Produttore:46106625
EAN:8054652102300

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 (passo 10 mm) / ct10 |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza totale | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 46106625-PULEGGE 66-AT10-25
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 770 g |
|---|---|
| Profilo | at10 (passo 10 mm) / ct10 |
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza totale | 66 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 77,7 mm |
| Diametro esterno | 83 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione