Riferimenti
Chiaravalli:46103136
Rubix:160000000475973
Produttore:46103136
EAN:8054652101860

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza totale | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 46103136-PULEGGE 31-AT10-36
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 620 g |
|---|---|
| Profilo | at10 |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza totale | 43 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 114,59 mm |
| Diametro esterno | 112,75 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Preforo | 10 mm |
| Foro pronto | 10 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore