Riferimenti
Chiaravalli:45052116
Rubix:160000000475595
Produttore:45052116
EAN:8054652098931

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 45052116-PULEGGE 21 T 5 Z 16 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Profilo | t 5 |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 5 |
| Diametro effettivo | 24,6 mm |
| Diametro esterno | 25,47 mm |
| Diametro del mozzo | 18 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione