898310-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 66 AT10 25

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-66-AT10-25
Rubix:999250410003265
Produttore:898310
EAN:3660338520488
898310-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 66 AT10 25

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Numero di denti25
Larghezza totale66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898310-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 66 AT10 25


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Numero di denti25
Larghezza totale66 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo77,7 mm
Diametro esterno79,58 mm
Diametro del mozzo60 mm
Preforo12 mm
15,36 IVA esclusa
/ Unità
18,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore