Riferimenti
Chiaravalli:45103119
Rubix:160000000475662
Produttore:45103119
EAN:8054652099884

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 45103119-PULEGGE 31 T 10 Z 19 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 60,48 mm |
| Diametro esterno | 58,65 mm |
| Diametro del mozzo | 44 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione