898252-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 12

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:TP-31-T10-12
Rubix:999250410003323
Produttore:898252
EAN:3660338519901
898252-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 12
Riepilogo info tecniche
Profilot10
Numero di denti12
Larghezza totale31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 898252-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 12


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Numero di denti12
Larghezza totale31 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo36,35 mm
Diametro esterno38,2 mm
Diametro del mozzo28 mm
Preforo6 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,36 IVA esclusa
/ Unità
4,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore