1781221-PULEGGE A CINGHIA METRICA 32-2 66 AT10
ZRS metrisch con foro cilindrico AT10
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:32-2 66 AT10
Rubix:999211022058804
Produttore:1781221
EAN:4014486240269




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 1781221-PULEGGE A CINGHIA METRICA 32-2 66 AT10
Pulegge per cinghie dentate metriche per alesatura semplice
Rondella dentata metrica per foro cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Profilo | at10 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 66 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 101,86 mm |
| Foro pronto | 32 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione